Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41087936 品番78646-3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様
カードタイプ = マイクロSIM
挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プル
コンタクト数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 1.27mm
ボディ向き = 横型
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
端子方法 = プッシュイン
ハウジング材質 = 液晶ポリマー
長さ = 15.45mm
幅 = 13.05mm
深さ = 1.45mm
寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mm
Molexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4675:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする