Molex ピンコネクタ 42375-0002 2.54mmピッチ 2極 1列 垂直 42375シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41087954 品番42375-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 2.54mm
行数 = 1
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = 垂直
高さ = 11.56mm
端子方法 = はんだ
定格電流 = 4A
コンタクトめっき = 錫
ハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロン
シリーズ = 42375
コンタクト材質 = 真鍮
定格電圧 = 250 V
UL- E29179、CSA- LR19980. Molex KK垂直ヘッダ、42375シリーズ. 42375シリーズKK 254垂直ヘッダは、信号電線対基板及び基板対基板用途向けに設計されています。 1列、垂直方向で、スルーホール取り付けに対応する設計になっています。. 定格電圧: 250 V 動作温度: -40 → 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする