圧着フラグ端子 Molex 19007シリーズ 絶縁 赤, 22 → 18AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41087988 品番AA-2220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
仕様
シリーズ = 19007
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
全長 = 16mm
タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
色 = 赤
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
タブ厚さ = 0.81mm
タブ幅 = 6.35mm
CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする