※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
チャックマスター
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41088074
品番
EPS-W215B
参考基準価格(税別)
¥580,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。
高さ(mm)
250
幅(mm)
180
奥行(mm)
130
出力電圧(V)
DC40~180
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
15
トラスコ品番
457-5024
質量(kg)
4.7