曜日別特売
EP-QS5-50100A 永電磁チャック カネテック 41088126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁チャック

商品レビューを投稿する
返品不可車上渡し
内容量1台注文コード41088126品番EP-QS5-50100A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,545,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。

用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)800奥行(mm)390吸着力(N)-トラスコ品番457-4991質量(kg)150適合電装品EPS-P2100B
注意
※ご使用時、電装品エレクトロチャックマスター(R)(別売)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする