Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 300mA, 3.2 x 2.5 x 2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41088137 品番LQH32CN150K53L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 580mΩ
シリーズ = LQH32CN
最大自己共振周波数 = 26MHz
最小動作温度 = -40℃
村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする