曜日別特売
P370H 大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業 41088485

P370H 大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業 41088485
P370H 大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業 41088485
P370H 大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業 41088485

大同 プリマック370切断機 高床型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41088485品番P370H
参考基準価格(税別)¥1,380,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。

用途
角パイプ、大径の丸棒の切断に。
電源(V)三相200使用可能ノコ刃外径(mm)370電源コード(m)3付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5395型式標準型質量(kg)325出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1750切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする