大同 プリマック370切断機 低床型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41088494 品番P370L
参考基準価格(税別)¥1,380,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。

電源(V)三相200 使用可能ノコ刃外径(mm)370 電源コード(m)3 用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5409 型式低床型 質量(kg)280 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1380 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする