※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41088582
品番
WD467001
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
目開き
125mm
トラスコ品番
462-6133
質量(kg)
4
規格
JIS Z 8801
内寸法(mm)
幅400×奥行600×網上70
板厚(mm)
20
網目
フラットトップ織
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません