Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.2A, シールド, 2.5 x 2 x 1.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41089029 品番DFE252012P-4R7M=P2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 2.2A
パッケージ/ケース = 2012
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 200mΩ
シリーズ = DFE252012P
コア材料 = 鉄粉
モールドタイプ = Y
DFE252010Pシリーズ合金インダクタ. DFE252010Pシリーズ合金インダクタは、磁鉄粉を使用しており、大電流に対応できます。 これらのSMD固定インダクタは、リフローはんだ付け可能で、低可聴ノイズが特長です。 これらのSMDインダクタは、2520フットプリント(2.5 x 2.0 mm)のミニチュアサイズ、低プロファイル(最大高さ1.0 mm)を特長としています。 これらの合金インダクタは、DC抵抗を下げるためフラットワイヤを使用しています。 動作温度範囲は、-40 Ω +125 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする