※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動乳鉢ANM1000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様メノー乳鉢140mm 注文コード41089072 品番AMM140D
参考基準価格(税別)¥697,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

少量の試料粉砕に最適です。

付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 質量(kg)16 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600〜775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7 仕様メノー乳鉢140mm トラスコ品番463-3644
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする