Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41089083 品番LQM21PN2R2MGSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
仕様
シリーズ = LQM21PN_GS
インダクタンス = 2.2 μH
許容差 = ±20%
最大直流電流 = 950mA
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大直流抵抗 = 180mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.9mm
長さ = 2mm
最大動作温度 = +85℃
シールド = Y
LQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする