村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41089108 品番DSS1NB32A102Q91A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
シリーズ = DSS1
最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 100 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
動作周波数 = 1MHz
終端スタイル = ラジアル
パッケージ/ケース = Q55B
寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 7.5mm
長さ = 8.5mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
静電容量 = 1nF
3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする