サーミスタ Murata NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41089117 品番NCU18XH103F60RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様
シリーズ = NCU
温度係数のタイプ = NTC
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
アプリケーション = 家電製品、電気回路、液晶ディスプレイ、モバイル通信機器、充電式バッテリ
パッケージ/ケース = 1608
最大定格電力 = 100mW
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
最大動作温度 = +125℃
UL1434. 村田製作所NTCサーミスタSMT - NCU18シリーズ. 村田製作所NCU18シリーズNTCサーミスタは、はんだ付け性に優れ、フロー / リフローはんだ付けに適しています。 このNTCサーミスタの主な用途には、携帯電話のトランジスタ / IC / 水晶発信器の温度補償、充電式バッテリの温度センサ、LCDの温度補償、一般電気回路における温度補償などがあります。. 特長. 長期的な経時変化に対する優れた安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする