曜日別特売
D3V10 D3V-10 ワンダークラッシュ/ミル 傾倒型 大阪ケミカル 41089124

D3V-10 ワンダークラッシュ/ミル 傾倒型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード41089124品番D3V10
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。

付属品微粉砕フタ・ブラシトラスコ品番456-0884幅(mm)170質量(kg)10容量(mL)380高さ(mm)300奥行(mm)170電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする