村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10pF ±5%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41089239 品番RDE5C1H100J0M1H03A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
静電容量 = 10pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = Ammo
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm
長さ = 4mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 3.5mm
シリーズ = RDE
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = ラジアル
自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする