※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 精密定盤
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41089501
品番
UKJ02030
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
寸法(縦×横)(mm)
200×300
高さ(mm)
75
平面度(μm)
4
精度
0級
用途
2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
トラスコ品番
466-5660
材質
鋳鉄
幅(mm)
200
質量(kg)
10
タイプ
精密検査用
奥行(mm)
300
精度・平面度(μm)
4
仕上処理
キサゲ仕上げ、機械仕上げ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500