※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
ユニ 石定盤(0級仕上)300x300x100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41089623
品番
U03030
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
300
奥行(mm)
300
高さ(mm)
100
平面度(μm)
4
トラスコ品番
466-5228
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
27
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
4.0
JIS規格
JIS B7513
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500