※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
ユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41089736
品番
U16060
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
125
平面度(μm)
10
トラスコ品番
466-5341
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
135
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
10
JIS規格
JIS B7513
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000