U形デジタル台はかり DP-6101U(検定外品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41090025 品番DP6101U2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なパレットなどをU形台はかりの上に載せれば、デジタル台はかりになります。使用しない時は、壁などに立てかけておけるので、特定の設置場所が不要です。計量部の全面にキャスターが付いているので、移動が容易です。電池駆動の指示計で、電源のないところでも使用可能です。

種類U型デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 計量皿寸法(mm)920(W)×1200(D) センサーロードセル方式 電源単1乾電池×4本(付属)、ACアダプター(別売) 検定対象外 全高(mm)110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×1210×110〜120 質量(kg)50 用途パレット、ラック、大型装置などの計量に最適。 トラスコ品番392-4670 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする