仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 450mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 200mΩ
シリーズ = LQH32CN
最大自己共振周波数 = 43MHz
最小動作温度 = -40℃
村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
RoHS指令(10物質対応)対応