デジタル計数台はかり DP-5602C(検定外品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41090061 品番DP5602C300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

内部分解能30万分の1により大型部品の高精度な計数作業が可能です。「不足数量表示機能」の採用により、定量作業も効率的です。オプションとして、RS232C入出力基板、リレー接点入出力基板、データの無線通信などを準備致しております。

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)300 目量(g)100 計量皿形状角皿 センサーロードセル方式 保護等級IP66(指示計部) 電源(V)AC100 検定対象外 計数可能最小単重(g)1 全高(mm)148 質量(kg)36 用途大型部品の計数作業に最適。 トラスコ品番392-4645 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×750 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする