足もとソリューション女性用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 41090297 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

★「足裏サポート」で足の負担を軽減★「着圧仕様」で足スッキリ★スベリ止め付き看護師の足の負担を軽減!★足の負担を軽減する足裏サポート機能(※)と足を段階的に引き締める着圧仕様によって、足腰に負担の大きい看護師の仕事を考慮した足の負担を軽減する充実の機能性で看護師の仕事環境を応援します。※一般医療機器ではありません※特許第5102611号

材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) サイズM サイズ(cm)24〜26 アズワン品番8-6564-02 性別婦人用 圧迫圧(hPa)足首/24、ふくらはぎ/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする