※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBK10 SHUZUI ”ニューダービー” SS製 秤量1t 守隨本店 41090332 DBK10 SHUZUI ”ニューダービー” SS製 秤量1t 守隨本店 41090332

SHUZUI ”ニューダービー” SS製 秤量1t

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41090332 品番DBK10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320,000

薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。

種類フレームスケール 表示形式デジタル ひょう量(t)1 最小表示(kg)0.5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)1200×1000 センサーロードセル方式 検定対象外 全高(mm)82 電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属) 質量(kg)50 用途あらゆる業界の計量作業に。 トラスコ品番460-3940 ひょう量単位t
注意
※使用周囲湿度:45〜85%RHにて結露しない状態※設置床面:堅牢かつ水平を保てる床面に設置ください※防水タイプではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする