村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 150pF ±5%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41090359 品番GRM1555C1H151JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
静電容量 = 150pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = GRM
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
温度係数 = ±30ppm/℃
ムラタGRM 0402 C0G誘電体. GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする