NX-201P-RD 医療用ストラップ 15×1600 赤 アズワン 41090464

医療用ストラップ 15×1600 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41090464 品番NX-201P-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
材質テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン 全長(mm)1600 テープ幅(mm)15 印字文字医療用スタッフ アズワン品番8-6375-03 調節範囲(mm)900〜1600
注意
※全長はテープの円周です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41090464 NX-201P-RD 18322325 NX-201P-RD 医療専用ストラップ オープン工業 医療専用ストラップ オープン工業 1本 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする