GSLVH10 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS 41090567 GSLVH10 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS 41090567 GSLVH10 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS 41090567 GSLVH10 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS 41090567

縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41090567 品番GSLVH10
参考基準価格(税別)¥324,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。
ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。
360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。
振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。

用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。 付属品レーザーレベル、受光器、リモコン トラスコ品番456-6106 質量(kg)2 電源単2アルカリ乾電池×4本(付属) 精度±10秒 保護等級IP66相当 自動補正範囲±5° 縦(mm)188 横(mm)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする