アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 角度計・前屈計
角度計 東大式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
200(※メーター部除く)
注文コード
41090848
品番
東大式
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
200(※メーター部除く)
角度の測定範囲(°)
180°
アズワン品番
0-5501-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00033000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器