アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 角度計・前屈計
角度計 東大式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
400(※メーター部除く)
注文コード
41090866
品番
東大式
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
400(※メーター部除く)
角度の測定範囲(°)
180°
アズワン品番
0-5501-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00033000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器