村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41091059 品番GCM32ER71H475KA55L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = GCM
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
温度係数 = ±15%
ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする