ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ドラム缶用ポンプ
ヤマダコーポレーションの エア式ドラム缶用ポンプ
エアー式高粘度ポンプユニット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41091522
品番
SR140P38DAL
参考基準価格(税別)
¥1,197,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
用途
グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。200Lドラム缶用。
パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。
使用可能液体
高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
トラスコ品番
466-4477
質量(kg)
173
容量(L)
ドラム缶(200L)用
全高(mm)
2503
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース内径(Φmm)
19
エアー接続口
Rc1/2
吐出口
G3/4
ポンプレシオ
38×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用する材料、使用量、圧送距離などによりポンプの選定が異なりますので、お問合せください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません