エアー式高粘度ポンプユニット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41091531 品番SR140P50PWALF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥761,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。

用途
グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。
パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。
使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど) トラスコ品番466-4485 質量(kg)61 容量(L)ペール缶(18L)用 全高(mm)1850 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)19 エアー接続口G3/8 吐出口G3/4 ポンプレシオ50×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用する材料、使用量、圧送距離などによりポンプの選定が異なりますので、お問合せください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする