エレポン化工機
エレポン化工機の ドラム缶用ポンプ
エレポン化工機の 電動式ドラム缶用ポンプ
ケミカルポータブルポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41091556
品番
CB-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。
薬液の小分け、移送、補充に適しています。
使用液
低粘度薬液
最大吐出量(L/min)
100
最大揚程(m)
8
長さ(mm)
ポンプ長=1000mm
電源(V)
AC100
質量(kg)
3.6
用途
低粘度薬液。
トラスコ品番
456-5568
材質
(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
タイプ
ドラム缶用
電源コード(m)
4.8
ホース寸法(mm)
19×3000
粘度(mPa・s)
(使用可能)230
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません