※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGK404M 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション 41091662 KGK404M 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション 41091662

自動定量バルブグリース用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41091662 品番KGK404M
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。
3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。

用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。 トラスコ品番466-4353 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)2.6 ホース内径(Φmm)6.3 吐出口Rc1/4 定量値(mL)0.3〜3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする