Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41091707 品番BLM18HG102SN1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
パッケージタイプ = 0603 (1608M)
インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω
定格電流 = 100mA
タイプ = チップフェライトビーズ
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
最大直流抵抗 = 1.6Ω
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする