751812 イージーロードポンプヘッド SUS ヤマト科学 41091714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イージーロードポンプヘッド SUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41091714 品番751812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。

用途液体・ガス・スラリー状物質の送液。 適合(チューブNo.)15、24 トラスコ品番466-2695 質量(kg)0.6 材質(ローラー部)ステンレス 流量(mL/min)最少1.7/最大1700

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする