仕様
シリーズ = LQM21F
インダクタンス = 47 μH
許容差 = ±30%
最大直流電流 = 7mA
最大自己共振周波数 = 7.5MHz
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大直流抵抗 = 600mΩ
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.5mm
長さ = 2mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応