アズワン
アズワンの 懐中電灯・ライト
アズワンの ハンディタイプライト
ブラックライト Φ40×129 3灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092038
品番
PW-UV343H-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,380
仕様
3灯
寸法(mm)
Φ40×129
材質(本体)
アルミニウム
電源
単4乾電池×3本(別売)
光源
日亜化学工業製 紫外線LED(UV-LED)
紫外線波長(nm)
375
アズワン品番
8-6865-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41092038
PW-UV343H-02
69325883
PW-UV343H-02
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト
コンテック
1台
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました