PW-UV943H-04 ブラックライト Φ31×93 9灯 アズワン 41092047

PW-UV943H-04 ブラックライト Φ31×93 9灯 アズワン 41092047 PW-UV943H-04 ブラックライト Φ31×93 9灯 アズワン 41092047

ブラックライト Φ31×93 9灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41092047 品番PW-UV943H-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,980
仕様9灯 寸法(mm)Φ31×93 材質(本体)アルミニウム 電源単4乾電池×3本(別売) 光源日亜化学工業製 紫外線LED(UV-LED) 紫外線波長(nm)375 アズワン品番8-6865-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41092047 PW-UV943H-04 69325892 PW-UV943H-04 UV-LEDライト 9灯ブラックライト コンテック UV-LEDライト 9灯ブラックライト コンテック 1台 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする