YDM
YDMの 口腔ケア
YDMの 開口器(介護用)
開口訓練器 170mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092083
品番
14674
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
170
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)・ABS樹脂
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
8-9286-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000650D206
開口幅(mm)
(最大)60
医薬品医療機器等法
一般医療機器