アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの レクリエーション用品
レップバンド YKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
レベル5(紫)
注文コード
41092144
品番
YK135990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスを使用していないのでにおいが少なく、ラテックスアレルギーの方でもご使用いただけます。
仕様
ラテックスフリー
種別
レベル5(紫)
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ
(長さ)5.4m×(幅)10cm
抵抗値
3.08kg(※伸張率75%(105cm)の場合)
アズワン品番
8-7288-05