アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの レクリエーション用品
フィジオロール LPシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092363
品番
LP8800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピーナツ型ですので安定性に優れています。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
青
耐荷重
300kg
直径×長さL(Φmm×mm)
(最大)300×500
アズワン品番
0-5933-01
適合年齢(歳)
6才以上