羽立工業
羽立工業の 健康器具・機器
羽立工業の エクササイズ用品
ロコチューブ・ロコリング ロコレッチシリーズ NHシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092546
品番
NH3006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
関節を動かすことで、日常動作に使う筋力トレーニングを行います。
用途
足や膝で蹴り伸ばしたり、胸や背中で引っ張って脚・背中・胸をトレーニングします。
付属品
トレーニングミニブック
寸法(mm)
約400
材質(本体)
TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)
約155
アズワン品番
8-6802-05