羽立工業
羽立工業の 健康器具・機器
羽立工業の エクササイズ用品
ロコチューブ・ロコリング ロコレッチシリーズ NHシリーズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41092555
品番
NH3010
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
関節を動かすことで、日常動作に使う筋力トレーニングを行います。
用途
お腹に抱えて押しつぶす腹筋トレーニングや、車のハンドルのように腕をひねるトレーニングに。
付属品
トレーニングミニブック
寸法(mm)
約Φ385
材質(本体)
フォームラバー
質量(g)
約195
アズワン品番
8-6802-06