仕様
シリーズ = LQP15M
インダクタンス = 3.3 nH
許容差 = ±0.05nH
最大直流電流 = 190mA
最大自己共振周波数 = 6GHz
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
最大直流抵抗 = 400mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 1 x 0.5 x 0.35mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.35mm
長さ = 1mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
ムラタ0402 LQP15Mシリーズ薄膜インダクタ. 薄膜技術構造を用いたLQP15M超小型低プロファイルチップインダクタです。 さまざまなインダクタンス値で利用できるため、アセンブリの調整は不要です。. 高周波数範囲で高品質 低浮遊容量と限られたインダクタンス分布に伴う高自己共振周波数により、通信機器のような高周波回路で安定したインダクタンスを実現. 用途:. 携帯電話の高周波回路(PA、ANT、VCO、SAWなど) 携帯電話 「Bluetooth」 W-LAN 高周波回路全般
RoHS指令(10物質対応)対応