Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 310mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41092687 品番LQH32PN470MN0L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 310mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.55mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 2.14Ω
シリーズ = LQH32P
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 11MHz
最小動作温度 = -40℃
ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする