Murata 巻線インダクタ (面実装), 33 nH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41092818 品番LQW15AN33NJ00D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様
インダクタンス = 33 nH
最大直流電流 = 260mA
パッケージ/ケース = 402
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 630mΩ
シリーズ = LQW15A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3.2GHz
最小品質ファクター = 25
Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする