村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1500pF ±5%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41092985 品番GRM1882C2A152JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
静電容量 = 1.5nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = CH
許容差 = ±5%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = GRM
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = 表面実装
ムラタGRM 0603 CH誘電体. GRM CHシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200 Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。. 特長と利点:. 小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする