※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41093071 品番DPS120LB
参考基準価格(税別)¥311,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。

用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7016 質量(kg)18 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0〜0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする