Premium guard
Premium guardの 処置・手術
Premium guardの 手術室用品
Premium guardの 手術用ドレープ
手術顕微鏡用滅菌ドレープ(Premium Guard(R)) 1箱(10枚入)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
寸法(mm)
(ドレープ)1040×1630
アズワン品番
7-1126-06
注文コード
41093142
品番
10-3161APEU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
光をよく透過し、まぶしさと反射を防ぎます。顕微鏡アーム周辺の余分なドレープをまとめることができる面ファスナー付きです。対物レンズカバーは汚れた際に取り外すことが可能です。
寸法(mm)
(ドレープ)1040×1630
対象機種
ライカ M300/400/400E/500/500-N/620/655/MS2/MS3
対物レンズ有効径(mm)
68
アズワン品番
7-1126-06
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
ドレープ/PE(ポリエチレン)、レンズ/PC(ポリカーボネート)、レンズハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/PE(ポリエチレン)
光線透過率(%)
94.5